VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master terpesz, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AVM

VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master terpesz, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AVM Modell: TMS-20-AIR

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,714.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos Raklapdöntő és Straddle
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős típusfenolos
Görgő szélessége3"
színekKék
Villa magassága3"
Villa hossza35 "
Villa szélessége4"
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő szélessége2"
Fogantyúhossz20 "
Fogantyú típusaÖsszecsukható
Magasság29.25 "
Hossz72.81 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Terhelésközpont18 "
Csökkentett magasság3"
AnyagAcél
Max. Villa Inside Dia.28 1 / 2 "
Max. Magasság37 "
Max. Hajlásszög90 fok
Max. Utazási távolság34 "
Max. Villák közötti szélesség28.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Villa Inside Dia.1 / 2 "
Min. Magasság3"
Min. Villák közötti szélesség0.5 "
Görgők száma4
Operator Reach13 1 / 2 "
TúlterhelésvédelemIgen
FázisNem alkalmazható
PowerDugattyús levegő, olaj
ÁramforrásPneumatikus
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő szélessége3"
Elforgatott magasság37 "
Kerékátmérő8"
Kerék típusafenolos
Kerék szélessége3"
Szélesség57.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 396.45
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)142.88
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKapacitásMélységVilla hosszaMagasságHosszGörgők számaÁramforrásÁr
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master terpesz, 2000 fonttal. Kapacitás | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezetékes€8,714.34
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master terpesz, 2000 fonttal. Kapacitás | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezeték nélküli€8,714.34
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master terpesz, 4000 fonttal. Kapacitás | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Elektromos vezetékes€9,369.20
VESTIL TMS-40-AIR Levegős/olajos forgótalp-billentés Master terpesz, 4000 Lb. Kapacitás | AG8AVQ TMS-40-AIR-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatikus€9,369.20
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master terpesz, 4000 fonttal. Kapacitás | AG8AVR TMS-40-DC12V DC4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezeték nélküli€9,365.67
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master terpesz, 6000 fonttal. Kapacitás | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektromos vezetékes€11,796.54
VESTIL TMS-60-AIR Levegős/olajos forgótalp-billentés Master terpesz, 6000 Lb. Kapacitás | AG8AVU TMS-60-AIR-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumatikus€11,796.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master terpesz, 2000 Lb. Kapacitás
€8,714.34 /Mértékegység