VESTIL TM-20-AIR Levegő/olaj, Rotary, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUZ

VESTIL TM-20-AIR Levegő/olaj, Rotary, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUZ Modell: TM-20-AIR

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,908.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklapemelő
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős típusfenolos
Görgő szélessége3"
színekKék
Villa beállításaRögzítve 26"
Villa magassága3.5 "
Villa hossza38.13 "
Villa szélessége6"
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagafenolos
Első görgő szélessége1.5 "
Fogantyúhossz20 "
Fogantyú típusaÖsszecsukható
Magasság28.31 "
Hossz75.56 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Terhelésközpont20 "
Csökkentett magasság3 5 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság33 "
Max. Hajlásszög90 fok
Max. Utazási távolság29.375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság3.63 "
Min. Villák közötti szélesség26 "
Görgők száma6
Operator Reach7 1 / 4 "
TúlterhelésvédelemIgen
FázisNem alkalmazható
PowerDugattyús levegő, olaj
ÁramforrásPneumatikus
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő szélessége3"
Elforgatott magasság33 "
Kerékátmérő8"
Kerék típusafenolos
Kerék szélessége3"
Szélesség41.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 279.45
Hajó magassága (cm)72.07
Hajó hossza (cm)172.24
Hajószélesség (cm)103.82
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKapacitásVilla beállításaVilla szélességeMagasságHosszMin. Villák közötti szélességÁramforrásÁr
VESTIL TM-20-AC Tilt Master váltakozó árammal, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUY TM-20-AC115V2000 lbs.Rögzítve 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektromos vezetékes€7,908.74
VESTIL TM-20-DC Tilt Master, DC tápellátással, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AVA TM-20-DC12V DC2000 lbs.Rögzítve 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektromos vezeték nélküli€8,585.77
VESTIL TM-40-AC AC Powered Tilt Master, 4000 Lb. Kapacitás | AG8AVC TM-40-AC115V4000 lbs.Rögzítve 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektromos vezetékes€8,757.76
VESTIL TM-40-AIR Levegő/olaj, Rotary, Foot Treadle Tilt Master, 4000 Lb. Kapacitás | AG8AVD TM-40-AIR-4000 lbs.Rögzítve 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatikus€8,757.76
VESTIL TM-40-DC Tilt Master, DC tápellátással, 4000 Lb. Kapacitás | AG8AVE TM-40-DC12V DC4000 lbs.Rögzítve 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektromos vezeték nélküli€9,290.50
VESTIL TM-60-AC Tilt Master, fenol kerék, 6000 Lb. Kapacitás, váltakozó áramú | AG8AVF TM-60-AC115V6000 lbs.Rögzítve 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektromos vezetékes€11,250.76
VESTIL TM-60-AIR Levegő/olaj, Rotary, Foot Treadle Tilt Master, 6000 Lb. Kapacitás | AG8AVG TM-60-AIR-6000 lbs.Rögzítve 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatikus€11,250.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TM-20-AIR Levegő/olaj, Rotary, Foot Treadle Tilt Master, 2000 Lb. Kapacitás
€7,908.74 /Mértékegység