VESTIL TJIB-10 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUJ Modell: TJIB-10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,673.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrrvitorla
Gerenda magassága4"
Nyaláb hossza85.5 "
Sugárméret2 11/16 "x 4"
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Mélység85.5 "
fenékmagasság76 "
Magasság83 "
Hossz85.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható sugárhossz79 3 / 4 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.45
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)217.17
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyaláb hosszaKapacitásMélységfenékmagasságMagasságSzélességÁr
VESTIL TJIB-20 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUK TJIB-2085.75 "2000 lbs.85.75 "76 "83.5 "47.75 "€2,842.97
VESTIL TJIB-3 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 300 Lb. Kapacitás | AG8AUL TJIB-385.25 "300 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€2,023.50
VESTIL TJIB-6 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 600 Lb. Kapacitás | AG8AUM TJIB-685.25 "600 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€1,765.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TJIB-10 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás
€2,673.11 /Mértékegység