VESTIL TJIB-20 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8AUK Modell: TJIB-20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,842.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrrvitorla
Gerenda magassága4"
Nyaláb hossza85.75 "
Sugárméret2 11/16 "x 4"
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Mélység85.75 "
fenékmagasság76 "
Magasság83.5 "
Hossz85.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható sugárhossz79 3 / 4 "
Szélesség47.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)212.09
Hajó hossza (cm)217.81
Hajószélesség (cm)121.29
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyaláb hosszaKapacitásMélységfenékmagasságMagasságSzélességÁr
VESTIL TJIB-10 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás | AG8AUJ TJIB-1085.5 "1000 lbs.85.5 "76 "83 "48 "€2,673.11
VESTIL TJIB-3 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 300 Lb. Kapacitás | AG8AUL TJIB-385.25 "300 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€2,023.50
VESTIL TJIB-6 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 600 Lb. Kapacitás | AG8AUM TJIB-685.25 "600 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€1,765.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TJIB-20 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás
€2,842.97 /Mértékegység