VESTIL TJIB-6 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 600 Lb. Kapacitás

Tétel: AG8AUM Modell: TJIB-6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,136.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrrvitorla
Gerenda magassága4"
Nyaláb hossza85.25 "
Sugárméret2 11/16 "x 4"
Kapacitás600 lbs.
színekKék
Mélység85.25 "
fenékmagasság76 1 / 2 "
Magasság83 "
Hossz85.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Használható sugárhossz79 3 / 4 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)216.54
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyaláb hosszaKapacitásMélységfenékmagasságMagasságSzélességÁr
VESTIL TJIB-10 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás | AG8AUJ TJIB-1085.5 "1000 lbs.85.5 "76 "83 "48 "€2,673.11
VESTIL TJIB-20 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás | AG8AUK TJIB-2085.75 "2000 lbs.85.75 "76 "83.5 "47.75 "€2,842.97
VESTIL TJIB-3 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 300 Lb. Kapacitás | AG8AUL TJIB-385.25 "300 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€2,023.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TJIB-6 Extra Travel háromoszlopos fúvóka, 600 Lb. Kapacitás
€2,136.04 /Mértékegység