AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 Cart, Schrader Fitting, 100 cfm, 8 Csatlakozás | CD7KXJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 kocsi, Schrader idom, 100 cfm, 8 csatlakozó

Raktáron
Tétel: CD7KXJ Modell: BA-100-8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,591.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár
Légáramlat100 CFM
Légáramlási sebesség100 cfm
erősítők1A
Csatolások száma8
Nyomás125 psi
Feszültség9V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolások számaNyomásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 Cart, 50 cfm, 125 psi, 4 Csatlakozó | AB8UZA 29EZ58 BA-5040-160 psi8 - 16V DC€6,387.15
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100 Cart, 100 cfm, 125 psi, 4 Csatlakozó | AH2KNX 29EZ59 BA-1004125 psi9V DC€7,660.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Cart, 100 cfm, 6 Csatlakozó | CD7KXH BA-100-66125 psi9V DC€7,430.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-1CAA kosár, hátsó tömlő, 2 hátsó szűrő | CD7KXK BA-1CAA---€3,064.22
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-30 Cart, 30 cfm, 2 Csatlakozó | CD7KXL BA-302125 psi-€6,063.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 kocsi, Schrader idom, 100 cfm, 8 csatlakozó
€7,591.82 /Mértékegység