VESTIL TG-800-SH-48-96-LT PVC vinilszalag ajtó, alacsony hőmérséklet, 48 x 96 hüvelykes méret | AG8AQY

VESTIL TG-800-SH-48-96-LT PVC vinil szalag ajtó, alacsony hőmérséklet, 48 x 96 hüvelyk

Tétel: AG8AQY Típus: TG-800-SH-48-96-LT
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€429.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 font.
Haze Transmittance6.3%
Magasság96 "
Hossz0.08 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32 1/5 font.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési tervezésFejléc
Nyitómagasság96 "
Nyitó szélesség48 "
Üzemi hőm. Hatótávolság40 Deg. 140 fokig. F
Átfedési stílusStandard
Panel anyagaPVC vinil
Fajsúly1.22
merevség1805 Psi @ 23 Deg. C
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége8"
Szakítószilárdság2635 psi
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)243.84
Hajó hossza (cm)0.2
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadMagasságTerhelés 100%-os nyúlásnálÜzemi hőm. HatótávolságmerevségSzélességÁr
VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 20 hüvelyk x 108 hüvelyk méret | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 font.108 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€770.30
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-SH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 120 hüvelyk méret | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 font.120 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€830.36
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-SH-120-48 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 font.48 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€458.05
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-SH-120-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 60 hüvelyk méret | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 font.60 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€521.11
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-SH-120-72 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 72 hüvelyk méret | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 font.72 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€585.44
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-SH-120-84 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 84 hüvelyk méret | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 font.84 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€642.68
ajánlatkérés
VESTIL TG-800-SH-120-96 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 font.96 "32 1/5 font.10 Deg. 140 fokig. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "€707.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-800-SH-48-96-LT PVC vinil szalag ajtó, alacsony hőmérséklet, 48 x 96 hüvelyk
€429.55 /Mértékegység