VESTIL TG-600-S-H-72-96-LT PVC Vinyl Strip Door, Low Temperature, Standard Overlap, 72 x 96 Inch Size | CE4REV

VESTIL TG-600-S-H-72-96-LT PVC vinil szalag ajtó, alacsony hőmérséklet, szabványos átfedés, 72 ​​x 96 hüvelykes méret

Tétel: CE4REV Típus: TG-600-SH-72-96-LT
€607.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Strip Ajtó
Törékenység Temp.0.35 fok. C
színekSzűrő kikapcsolása
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Haze Transmittance6.3%
Magasság96 "
Terhelés 100%-os nyúlásnál32.2 lbs.
Fényáteresztő képesség82.80%
AnyagPVC vinil
Max. Szakító nyúlás388%
Szerelési típusFejléc
Nyitómagasság96 "
Nyitó szélesség72 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 fok. 140 fokig. F
Átfedési stílusStandard
Panel anyagaPVC vinil
Fajsúly1.22
merevség1805 psi
Erősség @ 100% nyúlás1181 psi
Csík szélessége6"
Szakítószilárdság2635 psi
Vastagság0.06 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagÜzemi hőm. HatótávolságSzélességÁr
VESTIL TG-600-SH-108-120 PVC PVC szalagajtó, szabványos átfedés, fejléc rögzítése, 108 x 120 hüvelykes méret | CE4RDT TG-600-SH-108-120120 "PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F108 "€700.12
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-SH-120-108 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 20 x 108 hüvelykes méret | CE4RDU TG-600-SH-120-108108 "PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F120 "€724.40
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-SH-120-120 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 x 120 hüvelyk méret | CE4RDV TG-600-SH-120-120-PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F-€781.60
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-SH-120-144 PVC PVC szalagajtó, szabványos átfedés, fejléc rögzítése, 120 x 144 hüvelykes méret | CE4RDW TG-600-SH-120-144144 "PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F120 "€887.54
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-SH-120-48 PVC PVC szalagajtó, szabványos átfedés, 120 x 48 hüvelykes méret | CE4RDX TG-600-SH-120-4848 "PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F120 "€448.08
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-SH-120-60 PVC vinilszalag ajtó, szabványos átfedés, 120 x 60 hüvelyk méret | CE4RDY TG-600-SH-120-6060 "PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F120 "€503.89
ajánlatkérés
VESTIL TG-600-SH-120-72 PVC PVC szalagajtó, szabványos átfedés, 120 x 72 hüvelykes méret | CE4RDZ TG-600-SH-120-7272 "PVC vinil-10 fok. 140 fokig. F120 "€556.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TG-600-S-H-72-96-LT PVC vinil szalag ajtó, alacsony hőmérséklet, szabványos átfedés, 72 ​​x 96 hüvelykes méret
€607.88 /Mértékegység