VESTIL SWMD-4246 raklaptartó állvány, Crown Wire Deck, 46 hüvelyk x 42 hüvelyk méret

Raktáron
Cikkszám: AG7ZXK Modell: SWMD-4246

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€172.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványhuzal fedélzet
Elemek mellékelveNem
Beam szélesség96 "
Kapacitás650 lbs.
színekEzüst
Mélység46 "
Illik a raklaptartó gerenda magasságához1 1 / 2 "
Illeszkedik a raklaptartó gerenda hosszához42 "
Magasság1.5 "
Hossz46 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Lejtő4 1/2", 21"
Kettő96 "
Szélesség42 "
Vezetékmérő6 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód7326908588
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil raklap állványkeretek: A Vestil raklapos állványkeretek alapszerkezetet biztosítanak a raklapállványoknak.
  • Vestil Raklap állvány gerendák: Ezeket az állványgerendákat az állványkeret mindkét oldalára, azonos magasságban kell felszerelni, hogy egy alapvető raklaptartót képezzenek.
  • Vestil raklaptartó rudak: Ezeket a raklaptartó rudakat a gerendák közé és a huzalburkolatok alá kell felszerelni, hogy megakadályozzák a raklapok kiesését és egyenletes rakományelosztást.
  • Vestil Nyitott területű rack teraszok: Ezek a nyitott területű rack deszkák tárgyak tárolására szolgálnak, miközben lehetővé teszik a folyadék átáramlását a csatornákon.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Van-e ezen a drótburkolaton további bevonat?

V. Ez a 42 x 46 hüvelykes méretű huzalfedélzet porszórt bevonattal rendelkezik a fokozott tartósság érdekében.

K. Mekkora ennek a drótburkolatnak a teherbírása?

V. Ennek a drótburkolatnak a maximális teherbírása 650 font.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
VESTIL SWMD-4252 Raklaptartó állvány, Crown Wire Deck, 52 hüvelyk x 42 hüvelyk méret | AG7ZXL SWMD-425252 "42 "€199.14
VESTIL SWMD-4258 Raklaptartó állvány, Crown Wire Deck, 58 hüvelyk x 47.6 hüvelyk méret | AG7ZXM SWMD-425858 "47.56 "€207.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWMD-4246 raklaptartó állvány, Crown Wire Deck, 46 hüvelyk x 42 hüvelyk méret
€172.99 /Mértékegység