VESTIL Raklaptartók


A Vestil raklaptartó rudakat vagy keresztrudakat a raklapok megtámasztására használják az állvány kereszttartói között ipari alkalmazásokban. Ezek a dobozos acélrudak 14-es anyagból készülnek, és szabványos 42 hüvelykes raklaptartókhoz illeszkednek.

Szűrő
Kapacitás: 1000 lbs. , Szín: Szürke , Befejez: Galvanizált , Mérő: 14 ga. , Hossz: 38 1 / 2 " , Anyaga: Acél , rozsdaálló: Igen , Szélesség: 3"
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SSB-42
1 1 / 2 "€48.33
B
PSB-42
1"€48.26

Raklaptartók

A Vestil raklaptartó rudakat arra tervezték, hogy megakadályozzák a raklapok kiesését vagy a gerendák közötti elcsúszását, biztosítva a terhelés egyenletes eloszlását. Kerülik a raklap- és állványrendszerek meghajlását, és dobozos acélrudakkal rendelkeznek, amelyek biztonságosan illeszkednek a 42 hüvelykes raklaptartókhoz. Ezeknek a rudak egyedi kialakításának köszönhetően akár 1000 lb terhelést is elbírnak, és rétegelt lemez polcok is elhelyezhetők a laza tárgyak tárolására. Válasszon a raklaptartó rudak széles kínálatából, amelyek 1 és 1.500 hüvelykes magasságban kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Vestil raklaptartó rudak raklapállványokhoz akár 1000 lb teherbírásra is képesek.
  • A Vestil SSB-42 raklaptartó rúd magassága 1-1/2 hüvelyk, így egy síkban ül a rack lépcsős gerenda felső felületével.
  • A Vestil PSB-42 1 hüvelyk magas, és 1/2 hüvelykes rétegelt lemezzel / forgácslappal használható, amely egy szintben van a gerenda felső felületével.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkorák ezek a raklaptartó rudak?

Ezek a Vestil raklaptartó rudak hossza 38.5 hüvelyk és szélessége 3 hüvelyk a raklapok alátámasztásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?