VESTIL SWA-60-AW Automatikus becsomagolás Stretch Wrap gép, 60 hüvelykes méret | AG7ZUR

VESTIL SWA-60-AW, 60 hüvelykes, sztreccscsomagoló gép

Cikkszám: AG7ZUR Modell: SWA-60-AW
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€24,239.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú nyújtófóliák, félautomata
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Vezetékhossz20 ft.
Core Dia.3"
Deck ColorSárga
Fedélzeti fordulatszám tartomány3-12 ford./perc
JellemzőkNEMA 5-15 csatlakozó
Keret színeKék
Magasság92 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaNEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik
Hossz108 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.3"
Max. Magasság88 "
Max. Betöltés Dia.94 "
Max. Dia-n kívül11 "
Max. FORDULAT13 RPM
Max. Szélesség20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.3"
Min. Magasság10 "
Min. FORDULAT0 RPM
Min. Szélesség10 "
Motoros erősítők15A
Motoros HP2.17 hp
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15 csatlakozó
Tápkábel hossza12 ft.
Forgóasztal átmérője59 "
A lemezjátszó magassága3.13 "
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Szélesség59 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 680.4
Hajó magassága (cm)233.68
Hajó hossza (cm)274.32
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód8422409170
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. MagasságMax. Betöltés Dia.Max. Dia-n kívülForgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaSzélességÁr
VESTIL SWA-82-AW Automatikus becsomagolású nyújtófóliás gép, 82 hüvelykes méret | AG7ZUZ SWA-82-AW131 "88.88 "118 "10 "78.75 "3.25 "78.75 "€29,027.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWA-60-AW, 60 hüvelykes, sztreccscsomagoló gép
€24,239.24 /Mértékegység