VESTIL SWA-82-AW Automatikus becsomagolású nyújtófóliás gép, 82 hüvelykes méret | AG7ZUZ

VESTIL SWA-82-AW, 82 hüvelykes, sztreccscsomagoló gép

Cikkszám: AG7ZUZ Modell: SWA-82-AW
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€29,027.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú nyújtófóliák, félautomata
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Deck ColorSárga
Fedélzeti fordulatszám tartomány3-12 ford./perc
Keret színeKék
Magasság92 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaNEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik
Hossz131 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.3"
Max. Magasság88.88 "
Max. Betöltés Dia.118 "
Max. Dia-n kívül10 "
Max. FORDULAT13 RPM
Max. Szélesség20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.3"
Min. FORDULAT0 RPM
Min. Szélesség10 "
Motoros erősítők15A
Motoros HP2.17 hp
Fázis1
Tápkábel hossza12 ft.
Forgóasztal átmérője78.75 "
A lemezjátszó magassága3.25 "
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Szélesség78.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 983.7
Hajó magassága (cm)281.94
Hajó hossza (cm)337.82
Hajószélesség (cm)209.55
HS-kód8422409170
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. MagasságMax. Betöltés Dia.Max. Dia-n kívülForgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaSzélességÁr
VESTIL SWA-60-AW Automatikus becsomagolás Stretch Wrap gép, 60 hüvelykes méret | AG7ZUR SWA-60-AW108 "88 "94 "11 "59 "3.13 "59 "€20,032.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWA-82-AW, 82 hüvelykes, sztreccscsomagoló gép
€29,027.85 /Mértékegység