VESTIL SWA-50 Félautomata Stretch Wrap gép, 50 hüvelykes méret

Tétel: AG7ZUG Modell: SWA-50
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,721.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú nyújtófóliák, félautomata
Kapacitás4000 lbs.
Deck ColorSárga
Fedélzeti fordulatszám tartomány3-12 ford./perc
Lábkapcsoló vezeték hossza96 "
Keret színeKék
Magasság92.38 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaNEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik
Hossz87.13 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.3"
Max. Magasság82 "
Max. Betöltés Dia.64 "
Max. Dia-n kívül11 "
Max. FORDULAT12 RPM
Max. Szélesség20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.3"
Min. Core ID3"
Min. FORDULAT3 RPM
Min. Szélesség10 "
Motoros erősítők1.8A
Motoros HP1/2 LE
Fázis1
Tápkábel hossza8 ft.
Forgóasztal átmérője50 "
A lemezjátszó magassága2.06 "
Feszültség115V
Volt / fázisAC 115/1 AC
Szélesség50 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 276.75
Hajó magassága (cm)234.63
Hajó hossza (cm)216.54
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8422409170
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságTételHosszMax. MagasságMax. Betöltés Dia.Forgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaÁr
VESTIL SWA-48 Félig nyújtható csomagológép, 48 hüvelyk átm. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Alacsony profilú nyújtógép89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
ajánlatkérés
VESTIL SWA-48-PMO csomagológép, motoros árbocokkal, 4000 Lb. Kapacitás | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Alacsony profilú nyújtógép83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€14,911.53
VESTIL SWA-70 Félautomata Stretch Wrap gép, 70 hüvelykes méret | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Alacsony profilú nyújtófóliák, félautomata107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€12,413.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWA-50 Félautomata Stretch Wrap gép, 50 hüvelykes méret
€7,721.49 /Mértékegység