VESTIL SWA-48 Félig nyújtható csomagológép, 48 hüvelyk átm. | AG7ZUE

VESTIL SWA-48 félig nyújtható csomagológép, 48 hüvelyk átm.

Tétel: AG7ZUE Modell: SWA-48
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,873.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú nyújtógép
Kapacitás4000 lbs.
Core Dia.3"
Deck ColorSárga
Fedélzeti fordulatszám tartomány3-12 ford./perc
Keret színeKék
Magasság94.5 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaNEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik
Hossz89.81 "
AnyagAcél
Max. Core Dia.3"
Max. Magasság83.75 "
Max. Betöltés Dia.62 "
Max. Dia-n kívül11 "
Max. FORDULAT12 RPM
Max. Szélesség20 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Core Dia.3"
Min. Magasság10 "
Min. FORDULAT3 RPM
Min. Szélesség10 "
Motoros erősítők6A
Motoros HP1/2 LE
Fázis1
Tápkábel hossza8 ft.
Forgóasztal átmérője48 "
A lemezjátszó magassága2.38 "
Feszültség115V
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 267.3
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8422409170
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságTételHosszMax. MagasságMax. Betöltés Dia.Forgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaÁr
VESTIL SWA-48-PMO csomagológép, motoros árbocokkal, 4000 Lb. Kapacitás | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Alacsony profilú nyújtógép83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€14,911.53
VESTIL SWA-50 Félautomata Stretch Wrap gép, 50 hüvelykes méret | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Alacsony profilú nyújtófóliák, félautomata87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
ajánlatkérés
VESTIL SWA-70 Félautomata Stretch Wrap gép, 70 hüvelykes méret | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Alacsony profilú nyújtófóliák, félautomata107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€12,413.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SWA-48 félig nyújtható csomagológép, 48 hüvelyk átm.
€7,873.98 /Mértékegység