Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SW-BAR Multi Task W hüvelykes rúd, 34.5 hüvelykes méret, 1.5 hüvelykes átm.

Raktáron
Tétel: AG7ZWA Modell: SW-BAR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard csörlőrúd
Kapacitás5 lbs.
színekEzüst
Mélység1.75 "
Magasság38 "
Tartalmazza4" szíjszélesség befogadására alkalmas
Hossz1.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési módszerTeherautóra szerelve
Összességében Dia.1 1 / 2 "
Szalag szélessége4"
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL SW-BAR-PT festett W hüvelykes rúd, 34.5 hüvelykes méret, 1.25 hüvelykes átm. | AG7ZWB SW-BAR-PTFekete€69.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SW-BAR Multi Task W hüvelykes rúd, 34.5 hüvelykes méret, 1.5 hüvelykes átm.
€65.58 /Mértékegység