VESTIL SU-800-SCB-F működtetett dokkoló szintező lábakkal 113.25 hüvelyk x 88 hüvelyk Méret | AG7ZTG

VESTIL SU-800-SCB-F működtetett dokkoló szintező lábakkal 113.25 hüvelyk x 88 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7ZTG Modell: SU-800-SCB-F

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,747.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautóval működtetett dokkoló
Lökhárító mélység2"
Lökhárító magassága16 "
Lökhárító hossza2"
Lökhárító kivetítés2"
Lökhárító vastagsága2"
Lökhárító szélessége5"
Kapacitás20000 lbs.
színekbarna
Fedélzeti nyomás55000 psi
Magasság48.38 "
A telepítés meneteA dokk előtt
Hossz113.25 "
Ajakvetítés6.5 "
Terhelhetőség20000 lbs.
AnyagAcél
Max. Szolgáltatás a dokk felett12 "
Max. Szerviz dokk alatt8"
MértékegységekMINDEN EGYES
ÜzemmódLábakkal működtethető
Teljes hossz48.375 ft.
Gödör mélysége48 "
Gödör hossza86 1 / 2 "
Gödör szélessége74 "
Peronhossz86.5 "
Platform anyagaAcél
Platform vastagság0.25 "
Platform szélesség74 "
Szolgáltatási tartomány a dokk felett12 "
Szolgáltatási tartomány a dokkoló alatt8"
Acél ellenőrző bevonatú fedélzet55000 psi
Szélesség88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1166.4
Hajó magassága (cm)122.87
Hajó hossza (cm)287.66
Hajószélesség (cm)223.52
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszGödör hosszaPeronhosszÁr
VESTIL SU-1000-SCB működtetett dokkoló szintező, lábakkal, 131 hüvelyk x 88 hüvelykes méret | AG7ZTD SU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€19,204.55
VESTIL SU-600-SCB működtetett dokkoló szintező lábakkal 84.25 hüvelyk x 88 hüvelyk méret | AG7ZTE SU-600-SCB84.25 "56 1 / 2 "56.5 "€10,414.84
ajánlatkérés
VESTIL SU-800-SCB működtetett dokkoló szintező lábakkal 107.25 hüvelyk x 88 hüvelyk méret | AG7ZTF SU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€15,398.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SU-800-SCB-F működtetett dokkoló szintező lábakkal 113.25 hüvelyk x 88 hüvelyk
€16,747.99 /Mértékegység