GUARDAIR HYD048SS375 légpisztoly, 120 Psi, 60-1/4 hüvelyk hosszúság, 141 Scfm | AA8LFC 19A860

GUARDAIR HYD048SS375 légpisztoly, 120 Psi, 60-1/4 hüvelykes hosszúság, 141 Scfm

Raktáron
Tétel: AA8LFC Típus: HYD048SS375Kereszthivatkozás: 19A860

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€594.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás141 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekFémes és narancssárga
Bővítmény mérete48 "
Bemeneti méret3/8 "(F) NPT
Max. dBA99
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaHydroforce
Fúvóka hossza3"
Kimeneti méret1/2 "(F) NPT
teljesítmény13.5 font
Teljes hossz60.25 "
ravaszEgyetlen trigger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)155.45
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztástest anyagaszínekBemeneti méretMax. dBAteljesítményTeljes hosszÁr
GUARDAIR HYD024SSA légpisztoly, 120 Psi, 35-5/8 hüvelyk hosszúság, 140 Scfm | AA8LDP 19A825 HYD024SSA140 scfmAlumíniumFémes és narancssárga3/4 "(F) NPT9913.5 font35.625 "€594.67
GUARDAIR HYD036SSA légpisztoly, 120 Psi, 47-5/8 hüvelyk hosszúság, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmAlumíniumFémes és narancssárga3/4 "(F) NPT9913.5 font47.625 "€594.67
GUARDAIR HYD048SS500 légpisztoly, 120 Psi, 141 Scfm, 60-1/4 hüvelyk hosszúság | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 scfmAlumíniumFémes és narancssárga1/2 "(F) NPT9913.5 font60.25 "€594.67
GUARDAIR HYD048SSA légpisztoly, 120 Psi, 140 Scfm, 60-1/4 hüvelyk hosszúság | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmAlumíniumFémes és narancssárga3/4 "(F) NPT9913.5 font60.25 "€594.67
GUARDAIR HT130 légpisztoly króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 185 scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmAlumínium és üvegszálkróm3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,502.84
GUARDAIR HT138 légpisztoly króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmAlumínium és üvegszálkróm3/4 "(F) NPT124225 psi58 "€2,595.79
GUARDAIR LT3000 légfegyver króm, 120 Psi, 58 hüvelyk hosszúság, 330 scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmAlumínium és üvegszálkróm3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€3,862.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR HYD048SS375 légpisztoly, 120 Psi, 60-1/4 hüvelykes hosszúság, 141 Scfm
€594.67 /Mértékegység