VESTIL SU sorozatú teherautó működtetésű dokkoló szintezők


Szűrő
Lökhárító magassága: 16 " , lökhárító hossza: 2" , Lökhárító vetítés: 2" , lökhárító vastagsága: 2" , Lökhárító szélessége: 5" , Szín: barna , fedélzeti nyomás: 55000 psi , Magasság: 48.38 " , Telepítési mód: A dokk előtt , ajakvetítés: 6.5 " , Terhelhetőség: 20000 lbs. , Anyaga: Acél , Gödör mélysége: 48 " , Gödör szélessége: 74 " , Platform vastagság: 0.25 " , Platform szélessége: 74 " , Szolgáltatási tartomány a dokk felett: 12 " , Szolgáltatási kör a dokk alatt: 8" , Szélesség: 88 "
StílusModellHosszGödör hosszaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SU-600-SCB
84.25 "56 1 / 2 "56.5 "€12,601.95
ajánlatkérés
B
SU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€15,398.37
ajánlatkérés
C
SU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "€16,747.99
ajánlatkérés
D
SU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€19,204.55
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?