VESTIL STPC-EHD elektromos önálló motoros körhinta, 4000 Lb. kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7ZRB Modell: STPC-EHD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,963.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPowered Carousel
Alap hossza44 1 / 2 "
Alapszélesség44 1 / 2 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Vezetékhossz8 ft.
Magasság13.5 "
HP0.5 hp
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Művelet típusaLáb működtetve
Fázis1
PowerElektromos hidraulikus hajtású
Áramforráselektromos
RPM8 RPM
Forgóasztal átmérője48 "
A lemezjátszó magassága13 1 / 2 "
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.05
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)113.03
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHPA lemezjátszó magasságaÁr
VESTIL STPC-CD lánchajtású váltóáramú körhinta, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk átm. | AG7ZRA STPC-CD4000 lbs.-3/4 LE24 "€9,438.59
VESTIL STPC-WH önálló motoros körhinta, kerékhajtású, 48 hüvelykes átmérőjű. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 hp11 "€5,347.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STPC-EHD elektromos önálló motoros körhinta, 4000 Lb. kapacitás
€9,963.36 /Mértékegység