DYNABRADE Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 5 "-os vinil- vagy kampós arcvédővel


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Párna mérete: 5" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
59009
3.5140.253 / 8 "7.25 "€444.52
B
59005
3.5140.253 / 8 "6.5 "€426.03
C
59035
3.5140.253 / 32 "6.5 "€431.73
D
59039
3.5140.253 / 32 "7.25 "€444.52
E
59008
3.5140.253 / 8 "8.5 "€467.83
F
56853
4.5180.283 / 32 "8.5 "€510.71
G
56850
4.5180.283 / 32 "6.5 "€499.24
H
56880
4.5180.283 / 8 "6.5 "€480.60
I
56854
4.5180.283 / 32 "7.25 "€530.80
J
58415
5.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€1,041.43
K
58420
5.75230.453 / 8 "11.375 "€1,084.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?