VESTIL ST-12-9X8-B fekete polipánt, 9900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag

Raktáron
Tétel: AG7ZNU Modell: ST-12-9X8-B

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag heveder
színekFekete
Cord Dia. (Ban ben.)9"
Mag hossza8"
Magszélesség8"
Mélység17 "
Magasság7"
Hossz17 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Roll hossza9900 ft.
Szalag szélessége0.5 "
Szakítószilárdság308 lbs.
Vastagság0.02 "
Szélesség17 "
Dolgozni valakivelDBA-130, S-2001

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3920200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységRoll hosszaSzalag szélességeSzakítószilárdságSzélességÁr
VESTIL ST-12-9X8-NA átlátszó polipánt, 9900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZNV ST-12-9X8-NASzűrő kikapcsolása17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€323.88
VESTIL ST-12-9X8-WH fehér polipánt, 9900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZNW ST-12-9X8-WHfehér17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€323.88
VESTIL ST-12-9X8-YL sárga polipánt, 9900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZNX ST-12-9X8-YLSárga17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€323.88
VESTIL ST-38-9X8-B fekete polipánt, 12900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZNY ST-38-9X8-BFekete17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87
VESTIL ST-38-9X8-NA átlátszó polipánt, 12900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZNZ ST-38-9X8-NASzűrő kikapcsolása17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87
VESTIL ST-38-9X8-WH fehér polipánt, 12900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZPA ST-38-9X8-WHfehér17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87
VESTIL ST-38-9X8-YL sárga polipánt, 12900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag | AG7ZPB ST-38-9X8-YLSárga17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€309.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ST-12-9X8-B fekete polipánt, 9900 láb, 9 x 8 hüvelykes mag
€353.33 /Mértékegység