VESTIL SSS-1848-SK polckészlet, 48 x 18 hüvelyk, rozsdamentes acél | AG7ZNF

VESTIL SSS-1848-SK polckészlet, 48 x 18 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG7ZNF Modell: SSS-1848-SK

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,607.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc készlet
színekEzüst
FokozatGrade 304
Magasság71 "
Hossz18 "
Töltősapka. polconként600 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám4
Polcok száma4
Alaktéglalap
Polcvastagság18 ga.
Szélesség48 "
Dolgozni valakivelSSS-1848

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VESTIL SSS-1836-SK polckészlet, 36 x 18 hüvelyk, rozsdamentes acél | AG7ZNE SSS-1836-SK18 "36 "€1,325.23
VESTIL SSS-2436-SK polckészlet, 36 x 24 hüvelyk, rozsdamentes acél | AG7ZNG SSS-2436-SK24 "36 "€1,633.56
VESTIL SSS-2448-SK polckészlet, 48 x 24 hüvelyk, rozsdamentes acél | AG7ZNH SSS-2448-SK24 "48 "€2,002.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSS-1848-SK polckészlet, 48 x 18 hüvelyk méretű, rozsdamentes acél
€1,607.71 /Mértékegység