VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 tonna statikus kapacitás, 4 görgős | AG7ZMV

VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 tonna statikus kapacitás, 4 görgő

Raktáron
Tétel: AG7ZMV Modell: SSKT-3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső Steerman korcsolya
Görgő átmérője3 1 / 2 "
Kerékméret3.5 "
Görgő szélessége3 1 / 4 "
színekKék
Mélység6"
Magasság47 "
Lamináló felület hossza6"
Hossz8.5 "
Terhelhetőség6000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Henger anyagNejlon
Statikus teherbírás3 T
StílusKormányozható
FelületGumi
Felületi szélesség7"
Kerékátmérő3 1 / 2 "
kerékméret3.25 "
Kerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagFelületi szélességÁr
VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 tonna statikus kapacitás, 8 görgős | AG7ZMU SSKT-1221.5 "16 "46 "16 "25 "24000 lbs.Acél8 1 / 2 "€1,247.17
VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery korcsolya 6 tonna statikus kapacitás, 8 görgő | AG7ZMW SSKT-621 "16 "46 "16 "25 "12000 lbs.Nejlon8 1 / 2 "€763.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 tonna statikus kapacitás, 4 görgő
€339.48 /Mértékegység