VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 tonna statikus kapacitás, 8 görgő

Raktáron
Cikkszám: AG7ZMU Modell: SSKT-12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,247.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső Steerman korcsolya
Görgő átmérője3 1 / 2 "
Kerékméret3.5 "
Görgő szélessége3 1 / 4 "
színekKék
Mélység16 "
Magasság46 "
Lamináló felület hossza16 "
Hossz25 "
Terhelhetőség24000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma8
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás12 T
StílusKormányozható
FelületGumi
Felületi szélesség8 1 / 2 "
Kerékátmérő3 1 / 2 "
kerékméret3.25 "
Kerék szélessége3 1 / 4 "
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.9
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságLamináló felület hosszaHosszTerhelhetőségHenger anyagFelületi szélességÁr
VESTIL SSKT-3 Nylon Machinery Skate, 3 tonna statikus kapacitás, 4 görgős | AG7ZMV SSKT-311.5 "6"47 "6"8.5 "6000 lbs.Nejlon7"€339.48
VESTIL SSKT-6 Nylon Machinery korcsolya 6 tonna statikus kapacitás, 8 görgő | AG7ZMW SSKT-621 "16 "46 "16 "25 "12000 lbs.Nejlon8 1 / 2 "€763.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSKT-12 Steel Machinery Skate, 12 tonna statikus kapacitás, 8 görgő
€1,247.17 /Mértékegység