VESTIL SSG-9 Dock biztonsági lengőkapu, 108 hüvelyk szélesség | AG7ZMR

VESTIL SSG-9 dokkoló biztonsági lengőkapu, 108 hüvelyk szélesség

Tétel: AG7ZMR Modell: SSG-9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€944.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapaszkodó kapu
színekSárga arany
Mélység111.93 "
Kapu anyagaFém
Magasság46.25 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
Belső / KülsőBelső, Külső
Hossz111.93 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középkorlát magassága25 "
Kerekek száma1
Nyitó szélesség108 "
Cső OD1 5 / 8 "
menetrendAz 10 ütemezése
Kerék átm.4"
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaPoly a Poly-n
Kerék szélessége1 1 / 4 "
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)117.48
Hajó hossza (cm)284.48
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Van benne hardver a padlókonzol reteszeléséhez?

V. A padlókonzol 1/4 hüvelykes rögzítőelemek elhelyezésére alkalmas rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek nem tartoznak a csomagba.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszNyitó szélességÁr
VESTIL SSG-11 Dock biztonsági lengőkapu, 132 hüvelyk szélesség | AG7ZMQ SSG-11136.06 "132 "€932.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSG-9 dokkoló biztonsági lengőkapu, 108 hüvelyk szélesség
€944.01 /Mértékegység