VESTIL SSA-2-Y alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, hegesztett, sárga | AG7ZKP

VESTIL SSA-2-Y alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, hegesztett, sárga

Raktáron
Tétel: AG7ZKP Modell: SSA-2-Y

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€522.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
Alap Spread24 4 / 7 "
Alapszélesség22 4 / 5 "
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Lépések közötti távolság10 "
Vámérték500 lbs.
Keret színeSárga
Magasság20 "
Létra hossza1 2/3 láb.
Létra típusaLépés
Hossz24 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma2
Lépés színeSárga
Mélység10 "
Lépés anyagaAlumínium
Felső sapka anyagaAlumínium
Legfelső lépés mélysége10 "
Felső lépcső szélessége20 1 / 8 "
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépés színeAlap SpreadAlapszélességFelső lépcső szélességeszínekLépések közötti távolságKeret színeLétra hosszaÁr
VESTIL SSA-1 alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, hegesztett | AG7ZKC SSA-1Ezüst14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ezüst10 2 / 5 "Ezüst8/9 láb€270.21
VESTIL SSA-1W alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, széles hegesztett | AG7ZKD SSA-1WEzüst14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Ezüst10 2 / 5 "Ezüst8/9 láb€330.68
VESTIL SSA-1W-Y alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, széles hegesztett, sárga | AG7ZKE SSA-1W-YSárga14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Sárga10 2 / 5 "Sárga8/9 láb€339.53
VESTIL SSA-1-Y alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, hegesztett, sárga | AG7ZKF SSA-1-YSárga14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sárga10 2 / 5 "Sárga8/9 láb€276.99
VESTIL SSA-2 alumínium lépcsős állvány, hegesztett, 2 lépcsős | AG7ZKG SSA-2Ezüst24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ezüst10 "Ezüst1 2/3 láb.€522.96
VESTIL SSA-2-KD alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, leütős | AG7ZKH SSA-2-KDEzüst24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ezüst10 "Ezüst1 2/3 láb.€457.36
VESTIL SSA-2-KD-Y alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, leütős, sárga | AG7ZKJ SSA-2-KD-YSárga24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sárga10 "Sárga1 2/3 láb.€457.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSA-2-Y alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, hegesztett, sárga
€522.96 /Mértékegység