VESTIL SQ sorozatú négyzet alakú biztonsági kapaszkodók lábfej nélkül, alumínium


Szűrő
Állítható hossz: Nem , Állítható szélesség: Nem , Szín: Ezüst , Magasság: 42 " , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Reteszelés: Nem , Anyaga: Alumínium , középkorlát magassága: 21.19 " , Vasút átm.: 1.5 " , Fényvisszaverő: Nem , szakasz stílusa: Merev lábujjak nélkül , Négyzetes cső O.D.: 1 1 / 2 " , Szélesség: 4"
StílusModellHosszCsavarlyukak számaHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SQ-A-48
50.5 "848 "€399.95
ajánlatkérés
B
SQ-A-60
62.5 "860 "€471.19
ajánlatkérés
C
SQ-A-72
74.5 "872 "€523.03
ajánlatkérés
D
SQ-A-84
86.5 "884 "€613.05
ajánlatkérés
E
SQ-A-96
98.5 "896 "€670.25
ajánlatkérés
F
SQ-A-108
110.5 "12108 "€717.00
ajánlatkérés
G
SQ-A-120
122.5 "12120 "€750.10
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?