Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66254468391 Ceralo 50 szemcseméretű csiszolókorong, 4-1/2 hüvelyk. | AG7AGN 49U850

NORTON ABRASIVES 66254468391 Csiszolókorong Ceralo 50 Grit 4-1 / 2 In.

Raktáron
Tétel: AG7AGN Típus: 66254468391Kereszthivatkozás: 49U850

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€12.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolólemez reteszelése
CsiszolóanyagKerámiai
Csiszoló típusBevont
Rögzítő rendszerTS
Melléklet típusaBe / Kikapcsolni
HátlapRost
HátsúlyX
színeknarancs
Dia lemez.4.5 "
FokozatDurva
Csikorog50
Max. FORDULAT13,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagCsiszoló típusszínekDia lemez.FokozatCsikorogTételÁr
NORTON ABRASIVES 66261009183 Keverőtárcsa alumínium-oxid 2 hüvelykes 80 szemcseméretű Ts | AD7LBG 4F797 6626100918325,000Alumínium-oxidNem szőttbarna2"Durva80Csiszolólemez reteszelése€3.13
NORTON ABRASIVES 66261009182 Keverőtárcsa, alumínium-oxid, 2 hüvelykes, 120 szemcseméretű fin Ts | AD7LBH 4F798 6626100918225,000Alumínium-oxidNem szőttGesztenyebarna2"közepes120Csiszolólemez reteszelése€3.13
NORTON ABRASIVES 66254482337 Keverőtárcsa alumínium-oxid 2 hüvelykes 320 szemcseméretű Ts | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000Alumínium-oxidNem szőttKék2"Nagyon finom320Csiszolólemez reteszelése€3.13
NORTON ABRASIVES 66261009185 Keverőtárcsa, alumínium-oxid, 3 hüvelykes, 120 szemcseméretű fin Ts | AD7LBK 4F800 6626100918520,000Alumínium-oxidNem szőttGesztenyebarna3"közepes120Csiszolólemez reteszelése€6.56
NORTON ABRASIVES 66261009184 Keverőtárcsa alumínium-oxid 3 hüvelykes 320 szemcseméretű Ts | AD7LBL 4F801 6626100918420,000Alumínium-oxidNem szőttKék3"Nagyon finom320Csiszolólemez reteszelése€6.56
NORTON ABRASIVES 66261009186 Keverőtárcsa alumínium-oxid 3 hüvelykes 80 szemcseméretű Ts | AD7LBM 4F802 6626100918620,000Alumínium-oxidNem szőttbarna3"Durva80Csiszolólemez reteszelése€6.56
NORTON ABRASIVES 66261129718 Zárótárcsa cirkon alumínium-oxid 4-1/2 hüvelykes 24 szemcseméretű Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Cirkónium-alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaKék4.5 "Extra durva24Csiszolólemez reteszelése€7.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254468391 Csiszolókorong Ceralo 50 Grit 4-1 / 2 In.
€12.80 /Mértékegység