VESTIL SPS2-2041-C acél konzolos raktárfelszedő teherautó | AG7ZFX 4ZD40

VESTIL SPS2-2041-C acél konzolos raktárfelszedő teherautó

Raktáron
Tétel: AG7ZFX Modell: SPS2-2041-CKereszthivatkozás: 4ZD40

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€697.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Kapacitás440 lbs.
Kapacitás polconként110 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.5 "
színekfehér
Mélység40.12 "
Keret anyagAcél
Magasság40.88 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz41.38 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Polcok száma2
Polctávolság27 7 / 8 "
Polc hossza41.63 "
Polc szélessége20.5 "
Statikus teherbírás440 lbs.
Felső polc magassága36 1 / 2 "
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)103.82
Hajó hossza (cm)105.09
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPS2-2041-C acél konzolos raktárfelszedő teherautó
€697.94 /Mértékegység