VESTIL SPHT-500S-HD-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7ZAL Modell: SPHT-500S-HD-HR

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
Kapacitás600 lbs.
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret10 "x 2"
színekKék
Mélység16.25 "
Magasság52 "
Hossz16.25 "
AnyagAcél
Előlap mélysége40.12 "
Orrlap hossza5-1 / 8 "
Orrlemez vastagság1 / 8 "
Előlap szélessége20 "
Görgők száma2
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretszínekMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SPHT-500S P fogantyús teherautó pneumatikus kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Szürke51.38 "18 "22 "€299.79
VESTIL SPHT-500S-HD P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Kék52 "16.25 "20 "€301.27
VESTIL SPHT-500S-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Szürke52 "18 "21 "€252.70
VESTIL SPHT-600S-IND P fogantyús teherautó pneumatikus kerékkel, 600 Lb. Kapacitás, piros, acél | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Piros52 "22 "22 "€334.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPHT-500S-HD-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél
€337.67 /Mértékegység