VESTIL SPHT-500S P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AG7ZAH Modell: SPHT-500S

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.10 "
Kerékméret10 "x 3.5"
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége3 1 / 2 "
színekSzürke
Mélység18 "
Magasság51.38 "
Hossz18 "
AnyagAcél
Előlap mélysége7.5 "
Orrlap hossza7-1 / 2 "
Orrlemez vastagság1 / 8 "
Előlap szélessége14 "
Görgők száma2
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3-1 / 2 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretszínekMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SPHT-500S-HD P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Kék52 "16.25 "20 "€301.27
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Kék52 "16.25 "20 "€337.67
VESTIL SPHT-500S-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Szürke52 "18 "21 "€252.70
VESTIL SPHT-600S-IND P fogantyús teherautó pneumatikus kerékkel, 600 Lb. Kapacitás, piros, acél | AG7ZAQ SPHT-600S-IND600 lbs.13 "x 4"Piros52 "22 "22 "€334.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPHT-500S P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél
€299.79 /Mértékegység