VESTIL SPHT-600S-IND P fogantyús teherautó pneumatikus kerékkel, 600 Lb. Kapacitás, piros, acél

Raktáron
Tétel: AG7ZAQ Modell: SPHT-600S-IND

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
Kapacitás600 lbs.
Kerékméret13 "x 4"
Görgős típusPneumatikus
színekPiros
Mélység22 "
Magasság52 "
Hossz22 "
AnyagAcél
Előlap mélysége7"
Orrlap hossza7"
Orrlemez vastagság1 / 8 "
Előlap szélessége14 "
Görgők száma2
Kerékátmérő13 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretszínekMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SPHT-500S P fogantyús teherautó pneumatikus kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél | AG7ZAH SPHT-500S500 lbs.10 "x 3.5"Szürke51.38 "18 "22 "€299.79
VESTIL SPHT-500S-HD P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél | AG7ZAK SPHT-500S-HD600 lbs.10 "x 3.5"Kék52 "16.25 "20 "€301.27
VESTIL SPHT-500S-HD-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, kék, acél | AG7ZAL SPHT-500S-HD-HR600 lbs.10 "x 2"Kék52 "16.25 "20 "€337.67
VESTIL SPHT-500S-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, szürke, horganyzott acél | AG7ZAM SPHT-500S-HR500 lbs.10 "x 2"Szürke52 "18 "21 "€252.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPHT-600S-IND P fogantyús teherautó pneumatikus kerékkel, 600 Lb. Kapacitás, piros, acél
€334.17 /Mértékegység