Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD02.00 Levegőhenger 1 hüvelykes löket 4.91 hüvelyk hossz | AE6LBD 5TRF2

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD02.00 Levegőhenger, 1 hüvelykes löket, 4.91 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6LBD Típus: 1.06DXPSRD02.00Kereszthivatkozás: 5TRF2
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
€18.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz4.91 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "
Rod Dia.0.312 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret5 / 16-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVégzáró anyagMax. NyomásTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúd menetméretütésÁr
SPEEDAIRE 5MMH0 léghenger 2 hüvelykes löket 5-3/4 hüvelyk hossz | AE4RMZ 5MHH0-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€66.40
SPEEDAIRE 5MMH1 léghenger 3 hüvelykes löket 6-3/4 hüvelyk hossz | AE4RNS 5MHH1-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€71.57
SPEEDAIRE 5MMH2 léghenger 4 hüvelykes löket 7-3/4 hüvelyk hossz | AE4RNB 5MHH2-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€76.59
SPEEDAIRE 5MMH3 léghenger 5 hüvelykes löket 8-3/4 hüvelyk hossz | AE4RNC 5MHH3-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€81.36
SPEEDAIRE 5MMH4 léghenger 9.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE4RND 5MHH4-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€85.98
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 léghenger 1 hüvelykes löket 4-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€100.99
SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 2 hengeres léghenger 5-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AE6KZW 5TRC2 1.06DSRD02.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€100.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DXPSRD02.00 Levegőhenger, 1 hüvelykes löket, 4.91 hüvelykes hosszúság
€18.26 /Mértékegység