VESTIL SPA2-2848 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 48 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás | AG7YZK

VESTIL SPA2-2848 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 48 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YZK Modell: SPA2-2848

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,255.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Kapacitás660 lbs.
Kapacitás polconként330 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgó kerékfékkel
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Mélység52 "
Keret anyagAlumínium
Magasság50.19 "
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Hossz52 "
Ajakmagasság2"
Töltősapka. polconként330 lbs.
AnyagAlumínium, acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Polcok száma2
Polctávolság28 "
Polc hossza47.75 "
Polc szélessége27.63 "
Felső polc magassága37 3 / 4 "
Szélesség27.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)126.21
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)70.8
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL SPA2-2236 raktárfelszedő, alumínium, 22 x 36 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás | AG7YZH SPA2-223640 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€1,053.15
VESTIL SPA2-2840 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 40 hüvelyk, 660 font. Kapacitás | AG7YZJ SPA2-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€1,133.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPA2-2848 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 48 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás
€1,255.99 /Mértékegység