VESTIL SPA2-2236 raktárfelszedő, alumínium, 22 x 36 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás | AG7YZH

VESTIL SPA2-2236 raktárfelszedő, alumínium, 22 x 36 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YZH Modell: SPA2-2236

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,053.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock szedés létra kosár
Kapacitás660 lbs.
Kapacitás polconként330 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgó kerékfékkel
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Mélység40 "
Keret anyagAlumínium
Magasság50.19 "
Beltéri / kültériszobai
Létra kapacitása350 lbs.
Hossz40 "
Ajakmagasság2"
Töltősapka. polconként330 lbs.
AnyagAlumínium, acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Polcok száma2
Lépések száma3
Polctávolság28 "
Polc hossza35.75 "
Polc szélessége21.63 "
Mélység5"
Lépés szélessége17.75 "
Felső polc magassága37 3 / 4 "
Felső lépésmagasság31 In.
Szélesség21.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)128.91
Hajó hossza (cm)104.78
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL SPA2-2840 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 40 hüvelyk, 660 font. Kapacitás | AG7YZJ SPA2-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€1,133.03
VESTIL SPA2-2848 raktárfelszedő, alumínium, 28 x 48 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás | AG7YZK SPA2-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,255.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPA2-2236 raktárfelszedő, alumínium, 22 x 36 hüvelykes méret, 660 font. Kapacitás
€1,053.15 /Mértékegység