VESTIL SPA2 sorozatú raktári teherautók


Szűrő
Kapacitás: 660 lbs. , Polconkénti kapacitás: 330 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgó kerékfékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Keret anyaga: Alumínium , Magasság: 50.19 " , Beltér kültér: szobai , Létra kapacitása: 350 lbs. , Ajkak magassága: 2" , Anyaga: Alumínium, acél , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 2 , Polctávolság: 28 " , Felső polc magassága: 37 3 / 4 "
StílusModellMélységHosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SPA2-2236
40 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€1,053.15
B
SPA2-2840
44 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€1,133.03
C
SPA2-2848
52 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,255.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?