APPROVED VENDOR 4VPK4 Deformed Thread Locknut 3/4-10, 500PK | AD9XPL

APPROVED VENDOR 4VPK4 deformált menetbiztosító anya 3/4-10, 500PK

Raktáron
Tétel: AD9XPL Modell: 4VPK4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€777.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezSárga cink, viaszos
Fokozat8
Magasság21 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységC26-34
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.875
Hajó magassága (cm)11.01
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételRockwell KeménységMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHY80 fém záróanya C 3/8-24 osztályú - 100 db-os csomag | AD7LEE 4FAU5 FÉL 803 / 8 "-24Sárga cink, viaszosC21 / 64 "Deformált menet-záróanyaHRC24-C32-UNF€55.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPK4 deformált menetbiztosító anya 3/4-10, 500PK
€777.55 /csomag