E JAMES & CO Gumilap, vegyszerálló, 60A


Szűrő
Szín: Fekete , Durométer: 60A , Megnyúlás: 350% , Befejez: Sima , Anyaga: Hypalon gumi , Max. Hőmérséklet: 220 F , Min. Temp. Értékelés: -20 ° F , Szakítószilárdság: 1500 PSI , Szélesség: 12 "
StílusModellHáttér típusaHosszVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
330-1 / 4CTAPE
Ragasztóanyag36 "1 / 4 "€301.17
A
330-3 / 16CTAPE
Ragasztóanyag36 "3 / 16 "€245.06
A
330-1 / 8CTAPE
Ragasztóanyag36 "1 / 8 "€147.09
A
330-3 / 16ATAPE
Ragasztóanyag12 "3 / 16 "€70.77
A
330-1 / 4ATAPE
Ragasztóanyag12 "1 / 4 "€90.24
B
330-1 / 8BTAPE
Ragasztóanyag24 "1 / 8 "€99.13
B
330-1 / 4BTAPE
Ragasztóanyag24 "1 / 4 "€216.64
A
330-3 / 32CTAPE
Ragasztóanyag36 "3 / 32 "€122.92
A
330-1 / 16CTAPE
Ragasztóanyag36 "1 / 16 "€102.07
B
330-1 / 16BTAPE
Ragasztóanyag24 "1 / 16 "€68.38
A
330-1 / 8ATAPE
Ragasztóanyag12 "1 / 8 "€49.60
A
330-1 / 16ATAPE
Ragasztóanyag12 "1 / 16 "€31.10
C
330-1 / 4B
Egyszerű24 "1 / 4 "€155.30
D
330-1 / 4C
Egyszerű36 "1 / 4 "€235.38
D
330-3 / 32C
Egyszerű36 "3 / 32 "€96.21
C
330-1 / 16B
Egyszerű24 "1 / 16 "€39.21
C
330-3 / 16B
Egyszerű24 "3 / 16 "€118.74
C
330-1 / 8B
Egyszerű24 "1 / 8 "€80.09
D
330-1 / 16C
Egyszerű36 "1 / 16 "€58.90
E
330-1 / 4A
Egyszerű12 "1 / 4 "€82.04
E
330-3 / 16A
Egyszerű12 "3 / 16 "€59.40
E
330-1 / 8A
Egyszerű12 "1 / 8 "€39.40
E
330-3 / 32A
Egyszerű12 "3 / 32 "€29.38
E
330-1 / 16A
Egyszerű12 "1 / 16 "€20.68
D
330-3 / 16C
Egyszerű36 "3 / 16 "€172.45
D
330-1 / 8C
Egyszerű36 "1 / 8 "€118.55
C
330-3 / 32B
Egyszerű24 "3 / 32 "€60.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?