KERN AND SOHN FOB-S sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház magassága: 40 mm , Bemeneti feszültség: 230V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 125 x 155 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: dwt, g, lb, oz, ozt , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 155 mm , Mérési felület szélessége: 125 mm
StílusModellHáz méreteHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
FOB 5K1S
175 x 150 x 40 mm150 mm+/- 2 g€130.98
B
FOB 500-1S
175 x 155 x 40 mm155 mm+/- 0.2 g€130.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?