Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SHOPT-N vinyl bolti jegytartó, neon, 25 csomag, 13-3/8 x 10-1/2 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó

Raktáron
Tétel: AG7YUH Modell: SHOPT-N

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€205.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBoltjegy tulajdonosa
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység13.375 "
DesignFelső terhelés
Magasság0.06 "
Hossz13.375 "
Rakodásfelső
AnyagVinyl
MértékegységekKARTONDOBOZ
Csomag mérete25 doboz
StílusNeon
Használja szabványos papírhosszúsággal11 "
Használja szabványos papírszélességgel8.5 "
Szélesség10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)0.16
Hajó hossza (cm)33.97
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód3926908700
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságCsomag méreteStílusSzélességÁr
VESTIL SHOPT-HS jegytartó, akasztópánt, 15 csomag, 14-1/16 hüvelyk x 10-1/2 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUF BOLT-HS14.0625 "0.06 "15 kartondobozFüggesztett heveder10.5 "€152.90
VESTIL SHOPT-M Mágneses Bolt Jegytartó | AG7YUG SHOPT-M-0.06 "--9 11 / 16 "€254.56
VESTIL SHOPT-P jegytartó, normál, 50 csomag, 11-11/16 hüvelyk x 9-11/16 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUJ BOLT-P11.6875 "0.06 "50 kartondobozStandard 9.69 "€161.05
VESTIL SHOPT-S jegytartó, oldalsó függőlyuk, 25 csomag, 9-7/8 hüvelyk x 12-1/8 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUK BOLT-S40.12 "0.06 "25 dobozFüggő fűzőlyuk12.12 "€107.21
VESTIL SHOPT-T jegytartó, felül függő fűzőlyuk, 25 csomag, 12-3/8 hüvelyk x 9-5/8 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUL BOLT-T12.375 "0.06 "25 dobozFüggő fűzőlyuk9.62 "€119.31
VESTIL SHOPT-Z Zip Seal Shop Jegytartók | AG7YUM SHOPT-Z13.0625 "0.06 "15 kartondobozZip Seal9.75 "€171.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SHOPT-N vinyl bolti jegytartó, neon, 25 csomag, 13-3/8 x 10-1/2 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó
€205.94 /Mértékegység