Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SHOPT-T jegytartó, felül függő lyuk, 25 csomag, 12-3/8 hüvelyk x 9-5/8 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó

Raktáron
Tétel: AG7YUL Modell: SHOPT-T

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€119.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBoltjegy tulajdonosa
színekSzűrő kikapcsolása
Mélység12.375 "
DesignFelső terhelés
Magasság0.06 "
Hossz12.375 "
Rakodásfelső
AnyagVinyl
MértékegységekKARTONDOBOZ
Csomag mérete25 doboz
StílusFüggő fűzőlyuk
Használja szabványos papírhosszúsággal11 "
Használja szabványos papírszélességgel8.5 "
Szélesség9.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)0.16
Hajó hossza (cm)31.43
Hajószélesség (cm)24.45
HS-kód3926908700
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságCsomag méreteStílusSzélességÁr
VESTIL SHOPT-HS jegytartó, akasztópánt, 15 csomag, 14-1/16 hüvelyk x 10-1/2 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUF BOLT-HS14.0625 "0.06 "15 kartondobozFüggesztett heveder10.5 "€152.90
VESTIL SHOPT-M Mágneses Bolt Jegytartó | AG7YUG SHOPT-M-0.06 "--9 11 / 16 "€254.56
VESTIL SHOPT-N Vinyl Shop jegytartó, neon, 25 csomag, 13-3/8 x 10-1/2 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUH SHOPT-N13.375 "0.06 "25 dobozNeon10.25 "€205.94
VESTIL SHOPT-P jegytartó, normál, 50 csomag, 11-11/16 hüvelyk x 9-11/16 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUJ BOLT-P11.6875 "0.06 "50 kartondobozStandard 9.69 "€161.05
VESTIL SHOPT-S jegytartó, oldalsó függőlyuk, 25 csomag, 9-7/8 hüvelyk x 12-1/8 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó | AG7YUK BOLT-S40.12 "0.06 "25 dobozFüggő fűzőlyuk12.12 "€107.21
VESTIL SHOPT-Z Zip Seal Shop Jegytartók | AG7YUM SHOPT-Z13.0625 "0.06 "15 kartondobozZip Seal9.75 "€171.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SHOPT-T jegytartó, felül függő lyuk, 25 csomag, 12-3/8 hüvelyk x 9-5/8 hüvelyk x 1/16 hüvelyk átlátszó
€119.31 /Mértékegység