Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SFS-149-SL Rugós fogazott, felhajtható lépcső, 350 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YTP Modell: SFS-149-SL
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
€228.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós terhelésű felhajtható lépés
Kapacitás350 lbs.
színekKék
A rögzítő furatok közötti távolság11 1 / 4 "
Hajtás típusaSprint Loaded
Összecsukott magasság10 7 / 8 "
Nyomtáv14 ga.
Magasság4"
Hossz15.75 "
Terhelhetőség350 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.7 / 16 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz10 1 / 4 "
Teljes szélesség15 3 / 4 "
Mélység9 1 / 2 "
Lépés szélessége13 11 / 16 "
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzerelő furat átmérője.Teljes szélességÁr
VESTIL SFS-149 kézi fogazott acél felhajtható lépcső, 350 Lb. Kapacitás | AG7YTN SFS-149Manuális felhajtási lépés3 / 8 "14 11 / 16 "€190.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SFS-149-SL Rugós fogazott, felhajtható lépcső, 350 Lb. Kapacitás
€228.56 /Mértékegység