Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SFS-149 kézi fogazott acél felhajtható lépcső, 350 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7YTN Modell: SFS-149
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
€190.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételManuális felhajtási lépés
Kapacitás350 lbs.
színekKék
A rögzítő furatok közötti távolság11 1 / 4 "
Hajtás típusaKézikönyv
Összecsukott magasság10 7 / 8 "
Nyomtáv14 ga.
Magasság4"
Hossz10.25 "
Terhelhetőség350 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.3 / 8 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz10 1 / 4 "
Teljes szélesség14 11 / 16 "
Mélység9 1 / 2 "
Lépés szélessége13 11 / 16 "
Szélesség14.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)37.31
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzerelő furat átmérője.Teljes szélességÁr
VESTIL SFS-149-SL Rugós fogazott, felhajtható lépcső, 350 Lb. Kapacitás | AG7YTP SFS-149-SLRugós terhelésű felhajtható lépés7 / 16 "15 3 / 4 "€228.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SFS-149 kézi fogazott acél felhajtható lépcső, 350 Lb. Kapacitás
€190.35 /Mértékegység