VESTIL SEH-4836 teherautó dokkolólemez, 7300 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 36 hüvelyk méret, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7YRK Modell: SEH-4836

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,784.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Szög11 fok
Alaplemez vastagság0.5 "
Ferde szög11 fok
Kapacitás7300 lbs.
színekSárga
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig10 "
FokozatINX-55
FogantyúkNem
Magasság8.69 "
Magasságkülönbség5"
Láb hossz10 "
Hossz36 "
Terhelhetőség7300 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság8.6875 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség48 "
Lemezvastagság1 / 2 "
Erő55000 psi
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.3
Hajó magassága (cm)22.07
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL SEH-3630 teherautó dokkolólemez, 6600 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, acél | AG7YRG ER-36307 11 / 16 "-30 "6600 lbs.36 "€1,181.47
VESTIL SEH-3642 teherautó dokkolólemez, 4700 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, acél | AG7YRH ER-36427 11 / 16 "-42 "4700 lbs.36 "€1,566.14
VESTIL SEH-4830 teherautó dokkolólemez, 8800 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 30 hüvelyk méret, sárga, acél | AG7YRJ 5XPK4 ER-48307.69 "4"30 "8800 lbs.48 "€1,272.73
ajánlatkérés
VESTIL SEH-4848 teherautó dokkolólemez, 5500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, sárga, acél | AG7YRL ER-48489.69 "7"48 "5500 lbs.48 "€2,276.36
VESTIL SEH-4860 teherautó dokkolólemez, 4400 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 60 hüvelyk méret, sárga, acél | AG7YRM 5XPK7 ER-486012.63 "9"60 "4400 lbs.48 "€2,832.38
VESTIL SEH-5430 teherautó dokkolólemez, 9900 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, acél | AG7YRN ER-54307 11 / 16 "-30 "9900 lbs.54 "€1,690.85
VESTIL SEH-5436 teherautó dokkolólemez, 8250 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, acél | AG7YRP 5XPK9 ER-54368 11 / 16 "-36 "8250 lbs.54 "€1,647.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SEH-4836 teherautó dokkolólemez, 7300 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 36 hüvelyk méret, sárga, acél
€1,784.39 /Mértékegység