VESTIL SBDHA-48 sebességmérő, nagy teherbírású aszfalt hardver

Raktáron
Tétel: AG7YHD Modell: SBDHA-48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFekvőrendőr
Csavar mérete(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
csatornaIgen
színekSárga
Nyomószilárdság3200 font/négyzetméter ban ben.
Kettős kábelcsatorna magasság3 / 4 "
Kettős kábelcsatorna szélesség1"
Magasság2.25 "
telepítés típusaAszfalt
Hossz48 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma3
Csavarok száma6
A rögzítő furatok száma3
Az alátétek száma3
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség12 "
Forgalomszabályozás típusaFekvőrendőr
Alátét Dia.1 / 2 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHorgonyok számaAz alátétek számaTeljes hosszAlátét Dia.Ár
VESTIL SBD-48 sebességmérő, beton hardver, 48 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-€191.79
ajánlatkérés
VESTIL SBD-72 sebességmérő, beton hardver, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-€294.88
ajánlatkérés
VESTIL SBDA-48 sebességmérő, aszfalt hardver, 48 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YGZ SBDA-48---48 "-€261.37
VESTIL SBDA-72 sebességmérő, aszfalt hardver, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHA SBDA-72---72 "-€316.41
ajánlatkérés
VESTIL SBDG-48 sebességmérő, ragasztóval lefelé, 48 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHB SBDG-48---48 "-€285.66
VESTIL SBDG-72 sebességmérő, ragasztóval lefelé, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHC SBDG-72---72 "-€343.58
ajánlatkérés
VESTIL SBDHA-72 gyorshajtómű, nagy teherbírású aszfaltburkolat, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHE SBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€423.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBDHA-48 sebességmérő, nagy teherbírású aszfalt hardver
€341.16 /Mértékegység