VESTIL SBDHA-72 Speedbump, nagy teherbírású aszfalt hardver, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret

Tétel: AG7YHE Modell: SBDHA-72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€512.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFekvőrendőr
Csavar mérete7 / 16 "x 2"
csatornaIgen
színekSárga
Nyomószilárdság3200 font/négyzetméter ban ben.
Kettős kábelcsatorna magasság3 / 4 "
Kettős kábelcsatorna szélesség1"
Magasság2.25 "
telepítés típusaAszfalt
Hossz72 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Horgonyok száma6
Csavarok száma6
A rögzítő furatok száma4
Az alátétek száma6
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség12 "
Forgalomszabályozás típusaFekvőrendőr
Alátét Dia.3 / 8 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHorgonyok számaAz alátétek számaTeljes hosszAlátét Dia.Ár
VESTIL SBD-48 sebességmérő, beton hardver, 48 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-€191.79
ajánlatkérés
VESTIL SBD-72 sebességmérő, beton hardver, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-€294.88
ajánlatkérés
VESTIL SBDA-48 sebességmérő, aszfalt hardver, 48 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YGZ SBDA-48---48 "-€261.37
VESTIL SBDA-72 sebességmérő, aszfalt hardver, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHA SBDA-72---72 "-€316.41
ajánlatkérés
VESTIL SBDG-48 sebességmérő, ragasztóval lefelé, 48 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHB SBDG-48---48 "-€285.66
VESTIL SBDG-72 sebességmérő, ragasztóval lefelé, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret | AG7YHC SBDG-72---72 "-€343.58
ajánlatkérés
VESTIL SBDHA-48 gyorshajtómű, nagy teherbírású aszfalttartó | AG7YHD SBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€341.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBDHA-72 Speedbump, nagy teherbírású aszfalt hardver, 72 hüvelyk x 12 hüvelyk x 2.25 hüvelyk méret
€512.80 /Mértékegység