VESTIL S-FORK-4-AT forgóhorog, automatikus feszítő, 16 x 6 x 14-5/16 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7YTF Modell: S-FORK-4-AT

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€438.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőhorog
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Villavastagsághoz1.5 "
Fork Width esetén5.5 "
Villa zseb magassága1-1 / 2 "
Villa zseb szélessége5-1 / 2 "
Magasság14.31 "
Hook Dia.1-1 / 4 "
Hook TypeForgatható egyetlen automatikus feszültség
TartalmazzaBiztonsági lánc
Belső Hook Dia.1.25 "
Hossz16 "
AnyagAcél
Biztonsági visszatartó hossz48 "
Használható villazseb magasság1.5 "
Használható villazseb szélesség5 1 / 2 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla zseb szélességeVilla zseb magasságaHook TypeszínekÁr
VESTIL S-FORK-4/6-RL horog, merev retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Egyetlen merevEzüst€209.48
VESTIL S-FORK-4/6-SL kampó, forgatható retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél | AG7YTE S-FORK-4/6-SL4000 lbs.--Egyetlen forgathatóEzüst€223.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-FORK-4-AT forgóhorog, automatikus feszítő, 16 x 6 x 14-5/16 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, sárga, acél
€438.07 /Mértékegység