VESTIL S-FORK-4/6-SL kampó, forgatható retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél | AG7YTE

VESTIL S-FORK-4/6-SL kampó, forgatható retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7YTE Modell: S-FORK-4/6-SL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőhorog
Kapacitás4000 lbs.
színekEzüst
Villavastagsághoz2.25 "
Fork Width esetén6"
Villa zseb magassága2-1 / 4 "
Villa zseb szélessége6"
Villa vastagsága2-1 / 4 "
Villa szélessége2-1 / 2 "
Magasság14.81 "
Horognyitás0.96 "
Hook TypeEgyetlen forgatható
TartalmazzaBiztonsági lánc
Belső Hook Dia.1"
Belső horog átmérő1"
Hossz3.875 "
AnyagAcél
Biztonsági visszatartó hossz48 "
Használható villazseb magasság2.25 "
Használható villazseb szélesség6"
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)37.94
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód7326908588
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ezek az egységek korrózióállóak?

V. Igen, az S-FORK egyszerű emelőhorgok cinkbevonattal vannak ellátva, hogy maximális korrózióállóságot biztosítsanak.

K. A Vestil S-FORK-4/6-SL rendelkezik szerszámokkal/szerszámokkal?

V. Nem, a Vestil S-FORK-4/6-SL egyedi kialakítású, amelyhez nincs szükség szerszámok segítségére a telepítéshez.

K. Mire használják a bilincseket?

V. Ezek az összekötő egységek lehetővé teszik különböző kötélzet-alkészletek gyors csatlakoztatását vagy leválasztását. U-alakú kialakítással és kivehető tűvel rendelkeznek. A bilincs és a tárgy összekapcsolásához távolítsa el a csapot, és csúsztassa át a tárgyat a nyíláson keresztül. A csatlakoztatás után helyezze vissza a tűt, és ellenőrizze, hogy a tárgy biztonságos-e.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla zseb szélességeVilla zseb magasságaHook TypeszínekÁr
VESTIL S-FORK-4/6-RL horog, merev retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Egyetlen merevEzüst€209.48
VESTIL S-FORK-4-AT forgatható horog, automatikus feszítő, 16 x 6 x 14-5/16 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, sárga, acél | AG7YTF S-FORK-4-AT4000 lbs.--Forgatható egyetlen automatikus feszültségSárga€438.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-SL kampó, forgatható retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél
€223.45 /Mértékegység