VESTIL S-FORK-4/6-RL horog, merev retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7YTC Modell: S-FORK-4/6-RL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőhorog
Kapacitás4000 lbs.
színekEzüst
Villavastagsághoz2.25 "
Fork Width esetén6"
Villa zseb magassága2-1 / 4 "
Villa zseb szélessége6"
Villa vastagsága2-1 / 4 "
Villa szélessége2-1 / 2 "
Magasság13.41 "
Horognyitás0.96 "
Hook TypeEgyetlen merev
TartalmazzaBiztonsági lánc
Belső Hook Dia.1"
Belső horog átmérő1"
Hossz3.875 "
AnyagAcél
Biztonsági visszatartó hossz48 "
Használható villazseb magasság2.25 "
Használható villazseb szélesség6"
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)34.05
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód7326908588
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági utasítások javasoltak ehhez a Vestil S-villás kettős emelőhoroghoz?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a bilincs csapja teljesen rögzítve van, mielőtt terhelést helyezne a horogra.
  • Minden használat előtt húzza meg a csapot.

K. Melyek az emelőhorgok különböző típusai?

V. A létező különböző típusú horgok a szemek, a kapocs- és forgóhorgok, a reteszes horgok, a j-kampók, a kapaszkodóhorgok és a válogató, az öntödei és a hordóhorgok.

K. Mi a haszna a biztonsági retesznek ebben az emelőhorogban?

V. Az emelőhorog általában biztonsági retesszel van ellátva, hogy megmentse az emelő drótkötél heveder, lánc vagy kötél kioldását, amelyhez a rakomány kapcsolódik.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla zseb szélességeVilla zseb magasságaHook TypeszínekÁr
VESTIL S-FORK-4/6-SL kampó, forgatható retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél | AG7YTE S-FORK-4/6-SL4000 lbs.--Egyetlen forgathatóEzüst€223.45
VESTIL S-FORK-4-AT forgatható horog, automatikus feszítő, 16 x 6 x 14-5/16 hüvelykes méret, 4000 font. Kapacitás, sárga, acél | AG7YTF S-FORK-4-AT4000 lbs.--Forgatható egyetlen automatikus feszültségSárga€438.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-RL horog, merev retesz, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst, acél
€209.48 /Mértékegység