Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS STD-CA párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGG 2ZDR1

WATTS STD-CA párolgási hűtő szelep és úszó

Raktáron
Tétel: AC4EGG Modell: STD-CAKereszthivatkozás: 2ZDR1

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő szelep és úszó
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Rúdhossz2"
Rúd anyagaSárgaréz
Méret3 / 8 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.5
Szelep áramlás - áramlás (2)3
Szelep áramlás - nyomás (1)50
Szelep áramlás - nyomás (2)100
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hossz és rögzítési méret (8 "x 3/4")

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
WATTS C3/8TF párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFTömörítés3 / 8 "€68.18
WATTS C1 / 4TF-1 párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Tömörítés1 / 4 "€49.85
WATTS C1 / 4TFAE párologtató hűtő szelep és úszó | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAETömörítés1 / 4 "€62.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS STD-CA párolgási hűtő szelep és úszó
€69.72 /Mértékegység